Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
ここでもセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41033903
品番
WTC5365W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
受信器
仕様
壁固定形、明るさセンサ付、受信機/2線式・一時点灯スイッチ
色
ホワイト
消費電力(W)
1以下
定格
2A 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
0〜35
連続点灯時間
(検知後)約10〜30分可変形
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子式
点灯保持時間
約10〜30分(工場出荷時:約5分)