WTC53691W ここでもセンサ Panasonic(パナソニック) 41033912

WTC53691W ここでもセンサ Panasonic(パナソニック) 41033912 WTC53691W ここでもセンサ Panasonic(パナソニック) 41033912

ここでもセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41033912 品番WTC53691W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別熱線センサ発信器 仕様壁固定形、明るさセンサ付 ホワイト 定格DC3V 連続点灯時間(検知後)約10〜30分可変形 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする