※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類M9BW 注文コード41034376 品番MTS12-75-M9BWL
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など48種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする