※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード41034586 品番MTS16-25-M9N
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など55種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)25 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする