WTF19217W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034971 WTF19217W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034971 WTF19217W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034971

こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 ホワイト タイプ15A/20A兼用接地コンセント 注文コード41034971 品番WTF19217W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,330
この商品は定格電圧・色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト 仕様スイッチB 20A 300V AC/コンセント 20A 125V AC タイプ15A/20A兼用接地コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41034996
2015-06-12
用途:
取り換え

コンセントから抜かなくてもスイッチで切り替えできるので節電になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする