Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
色
ベージュ
タイプ
15A/20A兼用接地コンセント
注文コード
41034987
品番
WTF19227F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ベージュ
仕様
スイッチD 20A 300V AC/コンセント 20A 250V AC
タイプ
15A/20A兼用接地コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意