Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
こまめにスイッチ ライトグリーンコンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41035005
品番
WN1101LG
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥419
¥
179
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ライトグリーン
タイプ
埋込接地コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意