WTF10025G スイッチスペース・コンセント(取付枠付) Panasonic(パナソニック) 41035111

スイッチスペース・コンセント(取付枠付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41035111品番WTF10025G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ利休色タイプ埋込スイッチスペース、コンセント×2コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41035093
2020-04-28
用途: コンセントとスイッチの混合の交換
サービス業

とても使いやすく、ホタルスイッチと合わせて、上品な仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41035127
2018-01-19
用途: 古いコンセントと交換

古いスイッチ付き1個口コンセントを2個口コンセント口に変更するために購入しました。しっかりした製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする