にぎり押釦スイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様0.1A 300V 注文コード41036125 品番WTF4409W
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様0.1A 300V ホワイト コード長さ(m)2m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41036125
2022-01-22
用途:
ナースコール用押釦破損(断線時)の代替品として使用
医療・福祉・介護関連業

従来から、押釦スイッチの断線(認知症高齢者が引きちぎる)が多発し、結線作業に追われておりました。結線の度に少しづつ短くなるので悩んでおりましたが同一品を容易に発注できることに安堵しております。

対象商品:
41036125
2022-01-27
用途:
老人ナースコールナースコール
医療・福祉・介護関連業

老人ナースコールナースコール、とても使いやすいです。

対象商品:
41036134
2017-05-05
用途:
ナースコール
山本外科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コールは可能だが、親機のボタンを押してもコールが止まらない。別の規格があると思いますが、きちんと表示していただきたかった。返品不能でお金が無駄でした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、下記回答がございました。
「親機の品番が不明なためはっきりとしたことは言えませんが
基本的にボタンを押せばコールは止まる仕様になっております。
原因としては下記2点が考えられます。
@親機の配線が間違っている
A親機と子機の配線が間違っている」

お手数ではございますが、今一度、配線を確認して頂けますでしょうか。
尚、もし確認してもコールが止まらない場合は、
商品検品も可能ですので大変お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする