Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41036484
品番
WTP50511SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2631
色
ウォームシルバー
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
プレート寸法(mm)
120×70×9.5
結線方式
ねじなし端子式