押釦

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41036721 品番 WTF4510W
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
定格6A 300V AC 回路方式2回路操作型 タイプ埋込非常用押釦D(両切) 結線方式引締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41036721
2020-08-22
用途:
非常押釦の交換
サービス業

築30年以上経過した非常押釦を交換。
ホームセンターを数軒まわったが、フルカラー用しか無かったので、ここで手に入るのは有り難い。
取り付けは簡単だが、他のワイド21 やアドバンス製品とは、線の固定方法が異なるのが特徴。
挿し込むだけでは固定されず、サイドのネジを締める必要がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする