進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.05%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41036985 品番RG1608N-222-W-T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
抵抗 = 2.2kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.05%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±10ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする