WTF7903 防滴プレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック) 41037184 WTF7903 防滴プレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック) 41037184

防滴プレート(樹脂製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037184 品番 WTF7903
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様取付枠付 クリームグレー タイプコンセント3コ用 プレート防滴プレート 開口角(°)165(最大)
注意
※取付面より器具の出代が12mm以上あるものはお取り付けできません。
※絶縁取付枠付の器具には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037175
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

蓋が壊れたのが雨が降る前にすぐ届いて交換出来たので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする