Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
20Aフルパワーリモコンリレー両切
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
主回路側:両切、補助接点側:1C
注文コード
41037376
品番
WR61663
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●主回路側両切、補助接点DINレール取付金具付(c接点)(JIS協約寸法1コ用・分電盤用)●不感動電流:28mA以下
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
定格電流(A)
(主回路)20、(操作回路)0.35、(補助接点)1/0.5
用途
JIS協約寸法1コ用、分電盤用
形状
電力調整器
定格
主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A、補助接点:AC125V 1A(AC250V 0.5A)
接点構成
主回路側:両切、補助接点側:1C
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
補助接点
定格:AC125/250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)[異極主回路端子間、主回路側端子相互間(off状態)、主回路側端子と操作側端子間並びに非充電金属部間、主回路側端子と補助接点側端子間、補助接点側端子と非充電金属部間、操作側端子と非充電金属部間、補助接点側端子間]
使用周囲温度(℃)
-10〜50
主な用途
分電盤用
強度
(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上、(補助接点側端子)0.8N・m以上
耐電圧(V/min)
AC2000[異極主回路側端子間、主回路側端子相互間(off状態)、主回路側端子と操作側端子間並びに非充電金属部間、主回路側端子と補助接点側端子間、補助接点側端子と非充電金属部間]、AC600(操作側端子と非充電金属部間、補助接点側端子間)
動作電圧(V)
範囲:AC18〜30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)