仕様
抵抗 = 2.7kΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.05%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±10ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
最大温度係数 = +10ppm/℃
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応