リレー制御用T/U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様分電盤用 注文コード41037412 品番WR3430
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
種類電力調整器 タイプJIS協約寸法(端子式) 消費電流(mA)1.5 ブラック 定格1.5A AC24V 仕様分電盤用 形状電力調整器 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)伝送発信:10±1 定格入力電圧(V)AC24(リレー駆動用)、信号:±24 定格出力AC24V:1.5A 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間) 使用周囲温度(℃)-10〜50 主な用途分電盤用 配線長- 開閉寿命(回)60000以上 配線方式信号:2線無極性 強度(端子)1.2N・m以上 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間) 使用チャンネル(ch)0〜63 入力回路数負荷制御:1(負荷番号1〜4切換スイッチ付) 動作電圧(V)範囲:±18〜±30(信号側)、AC18〜30(入力側)
注意
※リモコンリレーをフル2線にて制御時必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする