Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
リレー制御用T/U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41037421
品番
WR3440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
タイプ
JIS協約寸法(1個用・4回路用端子付)
色
ブラック
定格
1.5A AC24V
注意
※リモコンリレーをフル2線にて制御時必要です。