Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
リレー制御用T/U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41037437
品番
WR3450K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
タイプ
4回路用、端子式・分電盤用
消費電流(mA)
1.2
色
ブラック
注意
※リモコンリレーをフル2線にて制御時必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41037437
WR3450K
59561723
WR34509
リレー制御用T/U
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です