WH3101WP ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック) 41037482 WH3101WP ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック) 41037482 WH3101WP ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック) 41037482

ダイヤルタイマー(11時間形)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード41037482 品番WH3101WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
時間設定単位15分 ホワイト タイプコンセント直結式 定格15A 100V AC タイマー時間11時間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
充電器の時間管理
教育・研究機関

充電器の使用時間を管理し、過充電等を防ぐために使っていたものが、30年の以上の時を超えてついに故障したため、同じものを購入しました。さすが松下電器、電気製品の耐久性は文句なしです。新規購入したものも期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41037482
2023-12-26
用途:
サーキュレーターのタイマーとして
製造業

サーキュレーターの消し忘れが度々ありましたが、朝会社に出勤した時にダイヤルタイマーをセットしているので安心できます。

対象商品:
41037482
2022-03-12
用途:
家の節電
その他業種

10年近く前からホットカーペットや暖房器具、扇風機など連続使用をしがちな家電に使用しています
初めてひとつ壊れた為のリピートです
10年に一度の故障なら、使用頻度を考えても優秀です

1人が参考にしています
対象商品:
41037473
2022-01-28
用途:
パソコンの過充電保護の為

以前にモノタロウから安価でありましたが、今回は近い商品が無く、信頼のパナソニックに至りました。コンセントに直に接続できて、便利です。また安価なモノタロウ商品の販売を期待しております。

対象商品:
41037507
2021-04-12
用途:
パッドの充電
教育・研究機関

スマホやパッドの充電する際、ついつい過充電してしまい、使い物にならなくなるのが嫌で本機を購入しました。とても使いやすく便利です。追加で2本購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41037482
2021-02-27
用途:
加湿器などに使用12個使用中
尾間木造園株式会社 様 (建設業・工事業)

これは便利ですよ。うちは色々なところの節電に使用しています。(注意)ストーブなどには使わないでください。

1人が参考にしています
対象商品:
41037507
2018-12-05
用途:
事務所内ポット空焚き防止用

電気ポットの空焚き防止の二重安全対策として「テントウ虫タイマー」
の様な物を探していました。
シンプルで使い勝手が良いです。

対象商品:
41037507
2017-05-16
用途:
休憩所の電気ポットの電源管理用
農・林・水産業

電気ポットを昼間のみ利用するため電源切り忘れのために購入しました。ケーブル付きなのでポットの近くで設定できます。知り合いも使っていますし、他にないようなので、定番のようです。なお、50Hzと60Hzの切り替えスイッチが付いているので設定を忘れないこと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする