ダイヤルタイマー(3時間形)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037516 品番 WH3201BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
時間設定単位5分 タイマー時間3時間 コード長さ(m)- ブラック タイプコンセント直結式 定格15A 100V AC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037543
2022-03-23
用途:
ノートpcの充電、Liバッテリーの時間充電
tech^dEV 様

ダイヤルを回して希望の時間(フル充電の80%程度)のみノートpcへの充電が簡単です。フル充電によりLiバッテリーが劣化するのを抑制している。電源コード付きのものはコンセントから離して使用できるので、より使い勝手が広がる。3個目の購入になります。1個目はホットカーペットに使って、切り忘れが無くなって節電に貢献してる。

対象商品:
41037534
2022-05-17
用途:
乾燥機使用時
製造業

長時間の作業では無く、短時間のタイマー掛けにはとても便利。ダイヤル式は視覚的にも分かり易く◎ですね。

対象商品:
41037543
2021-06-25
用途:
音楽鑑賞
農・林・水産業

就寝前にリラクゼーションクラシックのCDを掛けます。聞きながらいつしか
眠っています。タイマーにセットした時間にプレーヤ−はOFFとなってくれます。重宝しています。

対象商品:
41037534
2021-02-27
用途:
充電時間の管理
農・林・水産業

iPad等の過充電を防止するために使用しています。他よりも少し安く購入できました。

対象商品:
41037516
2021-01-24
用途:
電気器具の切り忘れによる 危険防止 節電
冨永電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ダイヤル式タイマーは誰でも使える簡単一操作に魅力がある、構造精度はデジタルに劣るが動作状態も目視できる手軽な優れもの、Panasonic

対象商品:
41037525
2020-04-18
用途:
換気扇の電源管理に、
サービス業

今まで、Panasonicの、11時間タイマーを使っていましたが、今回こちらの3時間40分タイマーに交換しました。
20分から1時間の間での管理でしたので、カウントが大きくなった分、ほぼ正確に切れるようになりとても満足でした。出来れば、1時間タイマー位の大きなカウントのものがあれば良いのですが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
41037534
2019-09-17
用途:
はんだごての接続

はんだごてを切り忘れてもこれを使えばタイマー切断できるので安心です。

対象商品:
41037534
2018-06-08
用途:
充電器用タイマー
教育・研究機関

本当は1時間形が欲しかったが無いので切り忘れ防止の為にこれを購入しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする