Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41038891
品番
WNH1402
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意