SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
MU Series(MUB40TN)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039032
品番
MUB40TN-20DZ
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード