WN40105 ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V AC100V 0.8W(消灯時) 41039345

WN40105 ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41039345 WN40105 ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41039345

ホーム保安灯専用埋込コンセント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード41039345 品番WN40105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様AC100V 0.8W(消灯時) ミルキーホワイト 結線方式ねじなし端子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41039345 WN40105 41039372 WTF40944W ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039372
2020-09-21
用途:
経年劣化の交換
運輸・通信業

経年劣化で色味が悪くなった為に同型に交換しました。色味も綺麗で機能面でも満足しています。

対象商品:
41039372
2017-07-02
用途:
食洗器用電源コンセントとして
その他業種

コンセントが食洗器の背中の位置にあるが、プラグが大きいものだったので35mmほど出っ張り、壁にピッタリ押し付けることができない。そこでコンセントをこれに取り換えたら15mm程度へこむので、壁との隙間が2cmに縮まった。
 ホーム保安灯専用とあるが、コンセントを壁から沈ませるときに便利。
ちなみに中味の2連コンセント部分をアース付きコンセントに取り換えて使いました。

対象商品:
41039345
2015-09-11
用途:
停電時の階段足元照明
農・林・水産業

平常時には触ることが、ありませんがコンセントの固定部分が壊れた原因は古くなったことと、数年前の内装工事業者による脱着が原因と考えています。今回は埋込型コンセント部分を購入しました。対応する部品があって非常に助かりました。しかし、その埋め込みコネクタをカバーする部品との固定が、大変でした。固定には小さいねじ4本で固定しますが、従来品は短くて、固定できませんでした。少し長いネジを購入して対応しましたが、今後はセット購入が一番と後悔しています。今後ともモノタロウさんお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする