仕様
抵抗 = 24kΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応