フルカラー埋込パイロットランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41039932 品番 WN30332W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ホワイト 定格電流(A)0.5 点灯色 タイプ電流検知型 定格電圧(V)300 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039905
2019-08-31
用途:
ランプが離れているので、点灯しているか切れているか確認する
ティーエス技研 様

単品を表面パネルに固定したが、取付穴等がないので押え板を別途作って
背面から押える用にした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする