曜日別特売
MUF32-75DZ MU Series(MUF32) SMC 41040484

 

MUF32-75DZ MU Series(MUF32) SMC 41040484
MUF32-75DZ MU Series(MUF32) SMC 41040484

MU Series(MUF32)MUF32-75DZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41040484品番MUF32-75DZ
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする