曜日別特売
MUF32-100DMZ MU Series(MUF32) SMC 41040493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF32-100DMZ MU Series(MUF32) SMC 41040493
MUF32-100DMZ MU Series(MUF32) SMC 41040493

MU Series(MUF32)MUF32-100DMZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)100
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41040493品番MUF32-100DMZ
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする