MUF40-15DMZ MU Series(MUF40) SMC 41040536 MUF40-15DMZ MU Series(MUF40) SMC 41040536

MU Series(MUF40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41040536 品番 MUF40-15DMZ
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする