Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
15A・20A兼用埋込コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41040587
品番
WN1821P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
858-7577
色
カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
アズワン品番
64-8908-02
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意