アースターミナル付接地ダブルコンセント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2 注文コード41040605 品番WN11329SW
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は色・適合電線・適合キャップなど5種類から選べます 他の種類を見る
適合電線Φ1.6、Φ2 形状平刃タイプ ホワイト 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41040596
2025-03-06
用途:
コンセントのリフレッシュ

電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫近くのコンセントのリフレッシュです。アメリカ製の機械は3本プラグが多いので変換プラグよりコンセント変える方が無難。

対象商品:
41040605
2023-05-04
用途:
洗濯機のコンセント
その他業種

特に問題なく使えています。3Pとアースターミナル、2口の贅沢なコンセントです。

対象商品:
35062264
2022-06-03
用途:
コンセントの取り替え
マダム アンスイ 様 (飲食業)

電気屋さんに頼んで取り替えてもらったのですが早く終わりました。ありがとうございます

対象商品:
41040605
2021-08-11
用途:
エアコンのコンセントの交換用に使用しています。
アーバンリーベ 様

エアコンのコンセントの交換用に使用しています。

アースが付いて居るので、トイレのコンセントや洗濯機のコンせントの交換用にも・・・

用途広いです。

対象商品:
35062264
2020-11-12
用途:
家の修理
不動産業

30年経過した自宅のコンセントの交換用として購入しました。
以前ついていたコンセントは、アース部分が輪作りした線をねじ止めでした。
購入品は、ワンタッチで挿入するタイプになっていました。
とても楽に作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41040605
2020-11-22
用途:
コンセントの取替

内線規程で、アース付のコンセントのアースはこのタイプとなり購入しました。
パナソノニック製が安くで購入できて満足です。

対象商品:
35062264
2020-05-30
用途:
電気配線の増設工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

接地コンセントとアースターミナル付の別々のものは多く販売されているが、一体に成ったものは近くのホームセンターで販売されていないので、今回はモノタロウで購入することが出来助かります。パソコン用のコンセントとしては、どちらの形も必要な場合が有り、一体型は重宝します。既存のコンセントと互換性が有り交換も楽に出来ました。

対象商品:
35062264
2019-05-13
用途:
屋内配線
株式会社オーレックス 様

壁面設置だけでなく延長コンセントとしても利用している。
アース端子付き100V用コンセント2口の他にネジ止め端子がコンパクトにまとめられており、
壁面用としてはスマートなデザインに収まっている。

但し、アースクリップ付2Pプラグには対応していないのでアースネジ端子から、引き出し線を使う必要がある。

ネジ端子フラップカバーの形状により、下段に関しては3Pプラグとネジ端子を同時利用するのは困難(排他利用)となる。

3P×2本+アースターミナルのフル使用をするのであれば、3P横向きコンセントユニットを上下に振り分けて中段にネジ式アース端子ユニットを設ける等。別の組み合わせを検討したほうが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする