接地リード線付コンセント

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41040693 品番 WN1518R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 記号2E(配線図) 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41040675
2017-06-02
用途:
機械設置

カーマホームセンターで半額で売ってました!
これからは先にカーマへ行くようにします。

対象商品:
41040693
2015-05-02
用途:
非常用電源に
荻野電工 様

赤色は見やすく価格も安くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする