WN13524 表示付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V 極数2P 41040702

表示付ダブルコンセント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41040702 品番WN13524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ埋込パイロット 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41040711
2023-03-30
用途:
電気工事
今井電気工事 様 (建設業・工事業)

メーカー欠品で助かりました。もう少し値段が安ければ助かります。

対象商品:
41040711
2018-02-11
用途:
スイッチ経由で設置

カタログ?上では,緑色とか赤色とありますが,ネオンライトですので橙色でしょ。訂正しておいてください。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする