フルカラー15A・20兼用コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41041007 品番 WNP1932MWP
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2291 ミルキーホワイト 質量(g)139 タイプアースターミナル付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41040982
2024-03-25
用途:
電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品:
41040982
2023-12-23
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

エアコン更新時に、今では使えない古いコンセントが付いているときにこのコンセントに交換します。特にアースが必要ないときにこれが有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする