フルカラー埋込トリプルコンセント

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41041131 品番WNP1503MWP
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2240 ミルキーホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041131
2024-07-23
用途:
リフォーム
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

コンセントが少ない部屋でタコ足になるので三口に変更。タコ足が減りいい。

1人が参考にしています
対象商品:
41041131
2024-05-05
用途:
木工器具の電源コンセント
その他業種

2個口のコンセントでは、少し大きめのプラグを差し込むと、それぞれが干渉しあうのでトリプルコンセントを選択、余裕があり正解でした。

対象商品:
41041131
2021-07-09
用途:
貸家のリフォーム時
卸売・小売業

電気工事店への支給ですが、安心のパナソニック製です!

対象商品:
41041131
2021-06-12
用途:
古いモノとの交換。
その他業種

コンセントは、安心&信頼のパナソニック製が安心ですねー

対象商品:
41041131
2020-04-11
用途:
リフォーム
電気・ガス・熱供給・水道業

安価です。接触面が長年の使用で熱を持っていましたが改善しました。

現行は二口でしたが、分岐コンセント使用しなくて済み便利です。

対象商品:
41041131
2020-08-17
用途:
器材変更
個人のお客様

リピート購入です。古い2穴タイプから交換しました。お勧め

対象商品:
41041131
2019-02-28
用途:
コンセントの増設用に
卸売・小売業

安心のパナ製です とあるコンセント周辺に、家電が集中してコンセントが足らなくなったので増設しました このサイズでは3口が最大?だと思うので、既存のものと交換するのみで終了 化粧板も付属しているので、綺麗になって2倍に満足です 工事には資格が必要なのでご注意

対象商品:
41041131
2018-01-04
用途:
コンセントの増設

最近これよりも、モノタローブランドの方が完成度が高い気がしてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする