Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラー埋込扉付コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41041165
品番
WNP1352MWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
2P 15A 125V
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
トラスコ品番
763-2231
色
ミルキーホワイト
質量(g)
102
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意