WN1431 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 15A 125V 極数2P 41041217

埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ埋込アースターミナル付コンセント 注文コード41041217 品番WN1431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ埋込アースターミナル付コンセント

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41041217 WN1431 26880395 WN1431K フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック) フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック) 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする