Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
埋込アースターミナル付ダブルコンセント
注文コード
41041244
品番
WN1532H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
グレー
タイプ
埋込アースターミナル付ダブルコンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意