WN1302H フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041314 WN1302H フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041314

フルカラー埋込ダブルコンセント

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード41041314 品番WN1302H
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ グレー タイプ- コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子 適合プレートフルカラー3コ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製なので安心です。従業員が、ここにコンセント作れと・・

2人が参考にしています
対象商品:
08729271
2025-03-12
用途:
古い器具との交換作業等
建設業・工事業

Panasonicの電材は品質、作業性に関して問題なく良い商品です。

対象商品:
41041332
2024-06-25
用途:
原状回復工事
建設業・工事業

簡単に取り付けできました。オーダーしてから納品までとても早くて助かりました。

対象商品:
41041332
2022-12-29
用途:
我が家の10個のコンセント交換

築歴35年の古い家を購入したが、明らかにコンセントが古いので交換した。これで安心です。

対象商品:
41041332
2023-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
08729271
2022-09-15
用途:
コンセント修理部材として
医療・福祉・介護関連業

館内のコンセントで、アース付きコンセントでない箇所があります。その箇所の補修用に購入しました。製品は言うまでもなく良好です。 モノタロウさんでは、色々なコンセント部材の取扱があるので助かっています。

対象商品:
08729271
2022-09-21
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーとの相性があるので同メーカー品を購入しました。カバーとの高さが同じで段差なく取り付けできました。

対象商品:
41041323
2021-07-08
用途:
コンセント増設
製造業

既存のコンセントが1口で不便でしたので2口に変更しました。安定のパナソニック製です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする