Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41041341
品番
WN1402
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意