埋込アース付コンセント(接地リード線付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41041436 品番 WN1101A1
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 長さ(mm)約44 幅(mm)約22.7 厚さ(mm)約29 チョコ タイプアース付・接地リード線付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップ- リード線長さ(mm)150 適合プレート-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041445
2018-04-02
用途:
UPSから給電されるコンセントに使用
医療法人社団 耳順会 様

パソコンのUPSコンセントに赤を使用しました。無停電は、医療用なら緑なので、緑があるとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする