Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込アース付コンセント(接地リード線付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41041445
品番
WN1101R1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
赤
タイプ
アース付・接地リード線付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合キャップ
-
適合プレート
-
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意