Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込アース付コンセント(接地リード線付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41041454
品番
WN1101W1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
長さ(mm)
約44
幅(mm)
約22.7
厚さ(mm)
約29
色
ミルキーホワイト
タイプ
アース付・接地リード線付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合キャップ
-
リード線長さ(mm)
150
適合プレート
-
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意