WN1512H 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041481 WN1512H 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041481

埋込接地ダブルコンセント

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41041481 品番 WN1512H
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ グレー コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合プレートフルカラー3コ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742465
2026-03-08
用途:
いえでつかう
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

対象商品:
08742465
2023-12-02
用途:
修繕用として購入
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

コンセントの差込口が欠けてしまったので、交換用として購入しました。
メーカー品なので安心して使用できます。

対象商品:
08742465
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
08742465
2022-04-26
用途:
電源追加

EV車用の200V電源作成時、同時に100V電源も追加したかったのでアース付きコンセントを付加しました。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
08742465
2021-01-18
用途:
コンセント増設

純正品(パナソニック製品)という事で、問題なくコンセント増設できました。
また、購入します。
(電気工事士免許取得者)

1人が参考にしています
対象商品:
08742465
2020-03-17
用途:
社内電気工事用

社内での電気工作に使用する。特に問題なく、しっかり使える。そこそこ丈夫。

対象商品:
41041481
2019-07-30
用途:
体育館のコンセント交換
サービス業

亀裂が入った為、パナソニックで同じタイプのものを
購入。そのため交換は簡単でした。
メーカー品ですので安心です。

対象商品:
08742465
2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の電源製作時に購入しています。

個人ですので、少数購入が出来て、3Pコンの中でも品質も良いのでいつもこれを愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする