フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41041497 品番WNP1512MWP
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2258 長さ(mm)約120 幅(mm)約70 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041497
2021-11-17
用途:
施設の居室に
医療・福祉・介護関連業

施設の居室に使用していますが、見た目の清潔感と安全性がとても良い

対象商品:
41041497
2014-03-03
用途:
プラズマテレビ用コンセント

テレビのプラグ(オス)用に埋込コンセントを3Pに交換しました。
規格サイズなので交換もたやすく、結線はテスターで確認した。
2mmが適合品で、規定より1mm余計にストリップし、結線完了しました。
W側が白のようなので、また、テスターで結線場所を確認して結線完了しました。
工具はプラスドライバー(小)、ニッパー、電工ペンチ、感電・ショート防止に天然ゴム手袋を1枚使用して通電状態で結線できました。
古いアパートゆえの96〜7V程度の場所ですが...。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする