フルカラー埋込コンセント

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41041506 品番WN1001P
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合キャップWH4415・WH4015等 結線方式ねじなし端子 適合プレートフルカラー1コ用 トラスコ品番858-7576 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番64-8907-94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729262
2025-05-28
用途:
コンセント取り替え
その他業種

過電流でコンセントが焦げたため取り替えました。工事に問題ありません。

対象商品:
08729262
2023-05-04
用途:
コンセント増設
建設業・工事業

エアコンの専用コンセントは1口なのでWiFi中継機用に同じ埋込みコンセントボックス内に増設 安くて発送も早く製品自体も問題ありません

対象商品:
08729262
2022-10-18
用途:
更新用
田中技術コンサルティング 様

機能的には何も問題は無かったがリホーム時に美観的によくするために更新した。

対象商品:
08729262
2021-02-08
用途:
実技試験対策
その他業種

電気工事試験と遜色なく練習することができました。接地、非接地がわかりやすかったです。

対象商品:
08729262
2021-02-26
用途:
ミシン台の照明コンセント設置

明るすぎたり暗すぎたりするので安定して手元を明るくするためにLED照明用コンセントを設置。手元スイッチも付けて必要分を点灯・消灯出来るようにした。

対象商品:
08729262
2020-10-20
用途:
屋内配線工事

シェアも多く信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。

対象商品:
08729262
2019-11-14
用途:
増設コンセントとして
株式会社 トータルプランナー 様 (サービス業)

価格も安く・品質も良く・届くのも早くて、大満足です。

対象商品:
08729262
2018-12-14
用途:
電気工事士練習
製造業

一般なコンセントで使いやすかったです。
早く届いて電気工事士の練習ができたので良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする