埋込抜け止めコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41041542 品番 WN1061P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ埋込抜け止めコンセント コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 アズワン品番64-8908-18
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625792
2020-10-17
用途:
コンセントの取替
医療・福祉・介護関連業

いつの間にか緩み外れそうなのを気づかないことが有り、その心配が無くなる。

対象商品:
32625792
2020-06-16
用途:
IT機器用コンセントの増設に使用
サービス業

抜け止め防止機能の付いたコンセントと通常のコンセントを併用して使う事により特にサーバーなと抜かれると困るものと、ルーター等抜かれてもあまり支障がないものと分けて使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする