Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41041551
品番
WN1101P
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
色
緑
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-8908-29
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意