埋込抜け止め接地ダブルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ接地リード線付 注文コード41041576 品番WN1162G1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に タイプ接地リード線付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041585
2021-04-10
用途:
病院の非常電源回路に使用しました
生方デンキ 様 (サービス業)

フルカラー配線器具なので安心して使用でき施工も容易に出来とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32625862
2018-03-30
用途:
舞台用機器に
製造業

個別のコンセントブロックで組むと横向きになってしまうので、縦向きになるこちらは重宝します。あとはお値段!

3人が参考にしています
対象商品:
32625862
2016-05-29
用途:
通常コンセントからの変更
未来工房 様 (サービス業)

よい物を安く 満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする