250V用キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41042093 品番 WF5114
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
タイプホーム接地15Aコーナーキャップ 定格15A 250V AC 結線方式巻締端子式 プラグ形状接地2P 15A 250V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41042084
2021-01-12
用途:
電気工事

WF5112はコネクタの背面から配線が出るタイプになりますが、
配線の被覆をしっかりと挟む機構がついているので、
配線を引っ張ってしまった際も中の心線に負担が掛からない構造になっています。

種類豊富に取り扱って頂けるのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41042084
2018-01-30
用途:
可変電圧器
その他業種

電動工具等の直流、電流30A以上、電圧3V〜36Vを作りました。 電圧、電流共に簡単に繋ぎ変えれる端子が在りません。ジャンク箱の中の
200V用なら極性も間違わずグッドです。不足分を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする