日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41042147 品番EKMM201VSN471MQ30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
直径 = 25.4mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = KMM
端子タイプ = スナップイン
基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする